Referencias
Jalas:1278-39
Rubix:799201511000
EAN:6408487506123
Detalles de producto : BOTA T-39 1278 HEAVY DUTY S3+SRC+CI+HRO+HI
Un resistente zapato de seguridad de corte medio con el máximo nivel de protección (S3) y sistema de ajuste BOA® diseñado para trabajos pesados. La parte superior de cuero recubierto de PU y microfibra proporciona una excelente protección del pie y una sujeción adicional del tobillo. La suela exterior de nitrilo resistente al aceite y al calor proporciona un agarre excelente, y la puntera de material compuesto JALAS®, la protección antipinchazos textil tratada con plasma y las zonas dobles de protección contra impactos en Poron® XRD® se traducen en jornadas de trabajo más seguras.
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI
Cualidades
ProNose toe reinforcement, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, TPU heel support, Bellows tongue, Padded shaft edge in memory foam, BOA® Fit System, Ankle support, Pull loops, Water repellent, Ergonomically shaped, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 39 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,31 € Sin IVA
/ unidad
229,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39