Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa clásica
Pantalón de trabajo
PANTALON T-46 MULTI 11380 MARINO MB
PANTALON T-46 MULTI 11380 MARINO MB
11380 - Multi pantalón mezcla
Referencias
seana textil:
11380MAR-46
rubix:
798661564000
Resumen técnico
Color
Azul marino
Tamaño
46
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PANTALON T-46 MULTI 11380 MARINO MB
Pantalón mezcla 65/35 multibolsillos de 240gr.
Pantalón 1/2 cintura elástica espalda.
2 bolsillos delanteros inclinados, relojera.
1 bolsillo trasero de parche con clip, 2 bolsillos laterales de parche con fuelle, tapeta y gancho y bucle en ambas piernas.
Forreira mismo tejido.
COMPOSICIÓN: 65% Poliéster 35% Algodón.
Información técnica
Atributos
Color
Azul marino
Tamaño
46
Material Principal
Poliéster
Material
65% Poliéster 35% Algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
17,09
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (21)
Crear PDF del producto