Referencias
Velilla:105701_07_XL
Rubix:798810923000




Documentos
Detalles de producto : SUDADERA T-XL 105701 BLANCO
Cuello redondo.
Cuello, puños y cinturilla de canalé.
Cuello, puños y cinturilla de canalé.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 260 g/m² |
| Material | felpa. 65% poliéster - 35 % algodón. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
