PANTALON T-50 READY NEGRO MB

103026 - READY Pantalón multibolsillos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:103026_00_50
Rubix:799314609000
fabricante:103026_00_50
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
Tamaño50
Material Principalalgodón/poliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-50 READY NEGRO MB


103026 - READY Pantalón multibolsillos

Cualidades

• Corte slim fit
• Cierre central con cremallera y botón
• Cinturilla elástica
• Doble costura de seguridad
• Presillas de refuerzo
• Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos laterales con fuelle central, tapeta y velcro, 2 bolsillos traseros de parche, tapeta y velcro

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamaño50
Material Principalalgodón/poliéster
Color secundariosin color secundario
Bolsillo rodillera0
Gramaje190 g/m²
Material65% polyester - 35% algodón
18,67 Sin IVA
/ unidad
22,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

50