PANTALON T-46 103006 AZUL MARINO MB


103006/PANTALÓN FORRADO

Referencias
velilla:103006_01_46
rubix:798609076000
fabricante:103006-1/46
Resumen técnico
ColorAzul marino
Tamaño46
Material PrincipalPoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALON T-46 103006 AZUL MARINO MB


DETALLES Cierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas

Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO. PUNTO LISO: 100% POLIÉSTER
200 GSM
103006.PANTALÓN FORRADO AZUL MARINO 46

Información técnica


Atributos
ColorAzul marino
Tamaño46
Material PrincipalPoliéster
Gramaje200 g/m²
MaterialSarga. 65% Poliéster - 35% ALG
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,51 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días