Referencias
Velilla:103002S_00_60
Rubix:798813918000





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-60 103002S NEGRO MB
Corte slim fit.
Cierre central con cremallera y botón.
Costuras con hilo de contraste.
Cinturilla elástica.
Doble costura de seguridad.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de fuelle con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores.
2 bolsillos traseros de parche, con tapeta, velcro y tiradores.
Cierre central con cremallera y botón.
Costuras con hilo de contraste.
Cinturilla elástica.
Doble costura de seguridad.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de fuelle con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores.
2 bolsillos traseros de parche, con tapeta, velcro y tiradores.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | 60 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 240 g/m² |
| Material | stretch. 46% algodón - 38% eme - 16% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,64 € Sin IVA
/ unidad
41,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
Tamaño
60
