PANTALON T-46 103001 AZUL MARINO MB


103001/PANTALÓN

Referencias
velilla:103001_01_46
rubix:798432311000
fabricante:103001-46
Resumen técnico
ColorAzul marino
Tamaño46
Material PrincipalPoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALON T-46 103001 AZUL MARINO MB


DETALLES Corte Slim Fit
Cierre central con cremallera y botón
Costuras con hilo de contraste
Cinturilla elástica
Doble costura de seguridad

Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores
2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y velcro COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
240 GSM
103001.PANTALÓN AZUL MARINO 46

Información técnica


Atributos
ColorAzul marino
Tamaño46
Material PrincipalPoliéster
Gramaje240 g/m²
MaterialSarga. 65% Poliéster - 35% ALG
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,31 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días