Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de trabajo
Camiseta
CAMISETA T-M PREMIUM BLANCO M/C
CAMISETA T-M PREMIUM BLANCO M/C
01002 - Camiseta premium
Referencias
anbor:
01002BLA-M
rubix:
798483783000
Resumen técnico
Color
Blanco
Tamaño
M
Material Principal
Algodón
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CAMISETA T-M PREMIUM BLANCO M/C
Camiseta 100% Algodón de manga corta y sin bolsillos.
Peso: 160 gr.
Camiseta manga corta.
Doble costura en cuello y hombros.
Cuello de lycra.
Información técnica
Atributos
Color
Blanco
Tamaño
M
Material Principal
Algodón
Material
100% Algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
4,24
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (16)
Crear PDF del producto