Mecaline

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Transmisión (6934)
  • Neumática e hidráulica (2878)
  • Mecanizado (97)
  • Mantenimiento y reparación (47)
  • Sujeción y fijación (2)
  • Marca

    611 Producto(s) de 9.958 variante (s):

    Relevancia
    • mecaline:853156
    • rubix:798941982000
    • ean:3660338093302
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      8 mm
    3,75 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:08B1-MTR
    • rubix:798726863000
    • fabricante:886779
    • ean:3660338401664
    • Paso de cadena
      12.7 mm
    • Perfil
      Simplex (1)
    • Código ISO
      08B-1
    0,09 IVA incluido
    / CMT
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:MDJ.08B1
    • rubix:798732280000
    • fabricante:856162
    • ean:3660338114557
    • Cadena
      08B-1
    • Paso de cadena
      12.7 mm
    1,28 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:853031
    • rubix:798940738000
    • ean:3660338092169
    • Diámetro de conexión
      R1/4 ''
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      8 mm
    3,23 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:785588
    • rubix:798940290000
    • ean:3660338032417
    • Diámetro interior
      7 mm
    • Diámetro exterior
      10 mm
    • Color
      Azul
    108,91 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:612058
    • rubix:798940325000
    • ean:3660338190582
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      G1/4 ''
    • Flujo
      23 m³/h
    28,91 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:853182
    • rubix:798944374000
    • ean:3660338093517
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      8 mm
    6,98 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:853167
    • rubix:798940783000
    • ean:3660338093395
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      6 mm
    5,89 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:MDJ.08B2
    • rubix:798732279000
    • fabricante:856168
    • ean:3660338114601
    • Cadena
      08B-2
    • Paso de cadena
      12.7 mm
    1,43 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:853080
    • rubix:798944384000
    • ean:3660338092619
    • Diámetro de conexión
      R1/4 ''
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      8 mm
    5,37 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:858882
    • rubix:798941508000
    • ean:3660338139529
    • Diámetro de conexión
      G1/8 ''
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      6 mm
    3,22 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:853187
    • rubix:798940651000
    • ean:3660338093555
    • Material
      Cuerpo de polímero H
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      6 mm
    • Diámetro exterior de tubo 2 métrico
      6 mm
    7,24 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:MCS.10B1
    • rubix:798732285000
    • fabricante:856175
    • ean:3660338114663
    • Cadena
      10B-1
    • Paso de cadena
      15.875 mm
    • Anchura interior mín.
      9.65 mm
    3,05 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:12B2-MTR
    • rubix:798726859000
    • fabricante:886786
    • ean:3660338401732
    • Paso de cadena
      19.05 mm
    • Perfil
      Duplex (2)
    • Código ISO
      12B-2
    0,27 IVA incluido
    / CMT
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:869477
    • rubix:798940151000
    • ean:3660338232060
    • Diámetro de conexión
      G1/4 ''
    • Material
      Latón niquelado
    3,76 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:853198
    • rubix:798940812000
    • ean:3660338093647
    • Material
      Polímero
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      8 mm
    3,40 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:840753
    • rubix:798941894000
    • ean:3660338061325
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:MA251755
    • rubix:798727097000
    • fabricante:856983
    • ean:3660338122569
    • Casquillo cónico
      2517
    • Diámetro de mecanizado
      55 mm
    36,80 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:853172
    • rubix:798940671000
    • ean:3660338093432
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      8 mm
    5,55 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:735776
    • rubix:798948813000
    • ean:3660338017247
    • Diámetro (pulgadas)
      1/2 ''
    8,40 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:853225
    • rubix:798940951000
    • ean:3660338093883
    • Diámetro de conexión
      M5 ''
    • Diámetro exterior de tubo métrico
      4 mm
    4,19 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:884529
    • rubix:798947227000
    • ean:3660338379253
    • Grosor
      0.2 mm
    • Anchura
      19 mm
    • Longitud
      8 m
    4,28 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:P06B1015
    • rubix:798732258000
    • fabricante:865866
    • ean:3660338200526
    • Paso de cadena
      9.525 mm
    • Perfil
      Simplex (1)
    • Número de dientes
      15
    9,05 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:MA121025
    • rubix:798748301000
    • fabricante:856888
    • ean:3660338121678
    • Casquillo cónico
      1210
    • Diámetro de mecanizado
      25 mm
    15,94 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    24 productos de 611