Busca novedades, noticias, artículos…

Inicio > Servicios > Technical Center

Technical Center

Además de suministrar recambios de ingeniería y mantenimiento de alta calidad, ofrecemos servicios de reparación, reacondicionamiento y fabricación a medida totalmente garantizados.

Estos servicios, que prestamos a través de talleres de calidad garantizada (con certificación ISO9001) son soluciones rentables que reducen los tiempos de parada y prolongan la vida útil prevista de los equipos. Nuestros servicios de reparación incluyen: Servicios de taller (incluidas juntas y componentes).
Nuestro equipo de servicio exclusivo está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, para ofrecerle asesoramiento y soluciones de ingeniería. También le ofrecemos un servicio de recogida y entrega.

Servicios de taller

Situado en nuestro centro de distribución nacional de Vizcaya, nuestro taller de última generación ofrece funciones de mecanizado y un gran abanico de servicios de asistencia. Con la opción de realizar entregas en el mismo día (en función de la disponibilidad del material), puede disponer de su pedido en cuestión de horas, lo que reduce drásticamente los tiempos de parada.

  • Taller hidráulico
    • Corte a medida y prensado de terminales de mangueras y latiguillos.
    • Análisis de limpieza y estado del aceite hidráulico, con informe y consejos de modos de actuación incluidos.
  • Guías Lineales.
    • Corte de Ejes lineales con un máximo de 4.000 mm de largo.
    • Corte de Guías con un máximo de 3.000 mm de largo.
    • Corte de Casquillos lineales con un máximo de 3.000 mm de largo.
    • Montaje de carros lineales sobre sus raíles de rodadura
    • Entrega Express
    • Servicios de reparación con entrega en 24 horas (según condiciones particulares. Por favor, contacte con nosotros
  • Corte de correas y de cadenas. Para reducir plazos de entrega disponemos de un servicio de transformación donde podemos ajustar a sus necesidades longitudes y anchuras de correas y cadenas.
  • Configuración de motores y motorreductores.
    • Servicio completo de asesoramiento, reparación y reacondicionamiento.
    • Nuestros marcas: CIDEPA, DAVID BROWN y FLENDER.
    • Todos los motores y motorreductores son probados antes de su envío
  • Unión bandas transportadoras. Para reducir el plazo de entrega y ofrecer un servicio más rápido, los cortes, los biselados y los encolamientos son realizados desde nuestro taller en el Almacén Central.
Rubix Insite

Mejore su productividad y reduzca sus costes

Últimas noticias