Busca novedades, noticias, artículos…
Una alternativa a los guantes desechables para puntos de contacto de mucho tránsito.
HyFlex 11-100 es un guante antiestático recubierto de espuma de nitrilo en la palma y con forro de nylon. Es muy utilizado en industrias para trabajos ligeros gracias a su tejido de galga 15, que le aporta mayor destreza y tacto.
Pero lo que hace especialmente diferencial al guante HyFlex 11-100 es que es el único guante de protección industrial fabricado con la tecnología antimicrobiana IONIC+, que ofrece una defensa antibacteriana 360º.
TECNOLOGÍA ANtimicrobiana ionic+
IONIC+ es una tecnología registrada en la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que protege ante microorganismos.
La fibra del guante HyFlex 11-100 contiene plata que al entrar en contacto con el oxígeno o la humedad genera una oxidación que libera iones. Estos iones producen un poder antimicrobiano que penetra en los microorganismos debilitando su estructura.
La función de los iones de plata es atacar virus, bacterias u otros microorganismos reduciendo su capacidad de propagación y minimizando el contagio de persona a persona. Su efectividad es de un 99% en la reducción del riesgo de propagación de virus.
De esta manera, el guante se autolimpia gracias a los iones de plata ofreciendo protección antimicrobiana en todo el guante, tanto en el interior como en el exterior, en las fibras y en el recubrimiento.
HyFlex 11-100 vs. guantes desechables
El guante HyFlex 11-100 es una opción óptima como alternativa a los guantes desechables en entornos con mucho tránsito como supermercados, mensajería y paquetería, cadenas de montaje, etc. En estas situaciones, los puntos de contactos entre diferentes personas son muy amplios.
HyFlex 11-100 es un guante con propiedades mecánicas y de protección para industrias, además de sus características antimicrobianas. Por lo tanto, la protección es superior ante un guante desechable. Además, también es apto para pantallas táctiles, atributo imprescindible para ciertos empleos.
También ofrece un confort superior gracias a sus fibras textiles que proporcionan transpirabilidad a las manos, a diferencia que los guantes desechables a menudo de materiales plásticos que provocan la sudoración y la incomodidad para el trabajador.
Por otro lado, priorizando este guante a los de un solo uso, se promueve la responsabilidad con el medioambiente. HyFlex 11-100 puede ser lavado más de 50 veces sin perder sus propiedades de protección. Para ello, es importante fijarse en la ficha técnica del producto para prestar atención a las instrucciones de lavado: temperatura inferior a 40ºC para lavado a máquina, no limpiar en seco o no utilizar suavizante son algunos de los principales requisitos para que mantenga todas sus propiedades.
Además, HyFlex 11-100 contiene la tecnología IONIC+ que debilita los microorganismos y reduce su capacidad de propagación, capacidad que no incorporan los guantes desechables.
Descubre este producto disponible en nuestra tienda online.