Zapato kelud 2 s3 hro hi src
EU Talla del zapato | 46 |
---|---|
Fijación/cierre | Hebillas de liberación rápida |
Material Principal | Cuero |
Parte superior de cuero impermeable, acabado granulado. Solapa de detención de chispas de cuero sostenida por 2 bridas con hebillas de liberación rápida.
Peso 705g *
PUNTOS FUERTES
Suela de goma de alto rendimiento, capa de comodidad PU. Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C). Puntera de seguridad en material sintético y capa intermedia antiperforación no metálica. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC.
EU Talla del zapato | 46 |
---|---|
Fijación/cierre | Hebillas de liberación rápida |
Material Principal | Cuero |
Material | Cuero |
Entrega estimada (15) días