Caña de piel de flor de búfalo graneada. Forro de rejilla transpirable.
Refuerzo delantero de PU. Punta de protección de material compuesto.
Suela antiperforación no metálica.
Suela exterior de doble densidad PU/PU.
Punta de 200 julios, según la normativa EN ISO 20345: 2011
VENTAJAS:
Zapato ligero gracias a su punta de material compuesto y a su suela antiperforación de tejido.
Resistencia al deslizamiento de la suela en suelos cerámicos y de acero.
Borde retrorreflectante en el talón. Suela exterior antiestática.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Absorción de energía en el talón. Norma: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC