Paño no tejido Wypall 12891

Descripción

12891 PANOS WYPALL* X 90. CAJA

La gama WypAll* X90 se ha diseñado especialmente para tareas de procesos de fabricación, donde la resistencia, el bajo nivel de pelusa y alta capacidad de fluidos son requisitos fundamentales. Los paños WypAll* X90 liberan el 90 % de los disolventes absorbidos y pueden reducir los residuos de productos hasta en un 35 %, lo que ayuda a gestionar los gastos y el desperdicio. Adecuado para los trabajos más exigentes en sus instalaciones, cuando necesite resistencia, bajo nivel de pelusa y alta capacidad de fluidos. Como líder en soluciones de limpieza de disolventes, nuestro objetivo es ayudarle a mejorar la productividad y eficiencia y reducir los residuos con un paño reutilizable, consistente y fiable. La avanzada tecnología Hydroknit* garantiza que cada paño sea fuerte, resistente, muy absorbente y resistente a los disolventes, para dejar las superficies listas para cualquier uso. Perfecto para su uso en la industria manufacturera. Disponible en un sistema BRAG* Box flexible, que protege el paño y proporciona una dispensación de una sola hoja controlada, de forma que solo toque la hoja que va a utilizar, para ayudar a controlar el uso y reducir los residuos. Portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños. Tamaño de hoja individual: 42, 7 cm (L) x 31 cm (An).

paños reutilizables azules de 2 capa. para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles. los paños sean fuertes, muy absorbentes y resistentes a los disolventes. libera el 90 % de los disolventes absorbidos y puede reducir los residuos de productos hasta en un 35 %.

Características

  • Material hydroknit 
  • Dimensión 28 x 42,5 cm cm
  • Número de formatos 136 
  • Color Azul 
  • Embalaje 1 BRAG* Box x 136 paños azules de 2 capas (136 en total) 
  • Contacto con alimentos
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 47131502
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 47131502
ECCMA-13.5 47131502
ECLASS-511 40000000
ECLASS-602 30000000