De papel limpia Wypall 7302

Descripción

7302 PANOS WYPALL* L30 SISTEMA DE ROLLO DE ALIMENTACION CENT

Los productos de paños profesionales de la marca WypAll® están diseñados para los entornos específicos donde van a ser utilizados, para rendir al máximo en sus tareas de limpieza. Estos rollos de dispensación central de paños industriales azules de 2 capas de un solo uso son de tamaño mediano, portátiles, ultrarresistentes y diseñados para tareas de limpieza pesada. Nuestra tecnología Airflex™ patentada proporciona una excepcional resistencia y capacidad de absorción. Estos rollos son compatibles con el sistema dispensador central de carga rápida, versátil y fácil de limpiar Aquarius™ (7017). Tamaño de hoja individual: 38 cm (L) x 18,5 cm (An). Los rollos WypAll® industriales L20 de dispensación central también están disponibles en blanco (7303).

Características

  • Dimensión 42,5 X 18,5 cm
  • Número de formatos 2016 
  • Peso 6,750 kg 
  • Color Azul 
  • Contacto con alimentos
  • Embalaje 6 rollos x 336 hojas azules de 2 capas (2016 en total) 
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 47131502
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 47131502
ECCMA-13.5 47131502
ECLASS-511 40000000
ECLASS-602 30000000