AlphaTec® 37-210
Tamaño | 12 |
---|---|
Valor de protección química | EN ISO 374-5 |
Material Principal | Nitrilo |
Tamaño | 12 |
---|---|
Valor de protección química | EN ISO 374-5 |
Material Principal | Nitrilo |
Contacto con alimentos | Si |
ESD | No |
Embalaje | Bolsa 12 Pares;Caja 12 Bolsas |
Color | Azul |
Longitud | 320 mm |
Grosor | 0.2 mm |
Material | Nitrilo |
En stock; entrega ≈24/48h