Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 5 de 5 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Tamaño   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
2XL
Fecha de entrega a confirmar
13,29 €
por unidad
- +
Mono desechable 3M™ 4565 XXL
  • Referencia  3M™: 4565 XXL
  • Nuestra referencia: 798244595000

Características técnicas

  • Tamaño

    2XL
  • Referencia 3M™: 

    4565 XXL
  • Nuestra referencia: 

    798244595000
  • Tamaño

    2XL
XL
Fecha de entrega a confirmar
13,29 €
por unidad
- +
Mono desechable 3M™ 4565 XL
  • Referencia  3M™: 4565 XL
  • Nuestra referencia: 798244594000

Características técnicas

  • Tamaño

    XL
  • Referencia 3M™: 

    4565 XL
  • Nuestra referencia: 

    798244594000
  • Tamaño

    XL
L
Fecha de entrega a confirmar
13,29 €
por unidad
- +
Mono desechable 3M™ 4565 L
  • Referencia  3M™: 4565 L
  • Nuestra referencia: 798244591000

Características técnicas

  • Tamaño

    L
  • Referencia 3M™: 

    4565 L
  • Nuestra referencia: 

    798244591000
  • Tamaño

    L
M
Fecha de entrega a confirmar
13,29 €
por unidad
- +
Mono desechable 3M™ 4565 M
  • Referencia  3M™: 4565 M
  • Nuestra referencia: 798244592000

Características técnicas

  • Tamaño

    M
  • Referencia 3M™: 

    4565 M
  • Nuestra referencia: 

    798244592000
  • Tamaño

    M
S
Fecha de entrega a confirmar
13,29 €
por unidad
- +
Mono desechable 3M™ 4565 S
  • Referencia  3M™: 4565 S
  • Nuestra referencia: 798244593000

Características técnicas

  • Tamaño

    S
  • Referencia 3M™: 

    4565 S
  • Nuestra referencia: 

    798244593000
  • Tamaño

    S
Ver productos comparados