Detalles de producto : 854140 TRAJE DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD NARANJA/MARINO G-RAIN' T-XXL
Material exterior: 100% poliéster Oxford transpirable y fluorescente. Revestimiento PU 180 g/m². Color oscuro. Chaqueta: Bandas reflectantes cosidas, 2 cinturones delanteros,\n. 2 brazaletes. Cierre de cremallera simple, hasta el cuello. Capucha integrada en el cuello. Capucha fija, cordón de ajuste con trabillas. Mangas elásticas autoajustables. Cordones inferiores de ajuste con bloqueadores de cordón. Bolsillos exteriores 2 bolsillos inferiores de parche que se cierran con cintas autoadherentes. Pantalón: cintas reflectantes cosidas (2 cintas en rodillas/pantorrillas). Ajuste elástico en la cintura. Agarre con dos dedos. Ajuste exterior en pantorrillas mediante botón de presión. PUNTOS FUERTES Parece soldada e impermeable. Normativa: EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN343:2003
Cualidades
Se suministra en una bolsa de tela.
Información técnica
Atributos
Color
Naranja
Tamaño
2XL
Material Principal
Poliéster
Clase EN20471
3
Color secundario
Azul marino
Material
Tejido Oxford 100 % poliéster recubierto de poliuretano