Mecaline Taper Bush Paso métrico
Casquillo cónico | 4030 |
---|---|
Diámetro de mecanizado | 48 mm |
Casquillo cónico | 4030 |
---|---|
Diámetro de mecanizado | 48 mm |
Anchura de ranura | 14 mm |
Ajuste de par | 170 N.m |
Longitud de casquillo | 76.2 mm |
Material | GG25 Hierro fundido |
Entrega estimada (15) días