Casquillos cónicos Mecaline MA352560

Descripción

3525/60

DIN 6885 - Cast Iron GG25

Características

  • Longitud de casquillo 64,9 mm
  • Anchura de ranura 18 mm
  • Diámetro de perforación 60 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 26111500
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 26111500
ECCMA-13.5 26111500
ECLASS-511 23179103
ECLASS-602 23179103