(8.447)
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
Herramientas neumáticas
Máquinas neumáticas
Herramientas neumáticas de montaje y de retirada de material
Taladro neumático
TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE PORTABROCAS SIN LLAVE 13 MM
TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE PORTABROCAS SIN LLAVE 13 MM
Taladro neumático con portabrocas rápido
Referencias
roebuck:
8496702
rubix:
798700091000
Resumen técnico
Capacidad de mandril
13
mm
Velocidad sin carga
800
rpm
Peso
1.3
kg
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE PORTABROCAS SIN LLAVE 13 MM
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que garantiza un peso adecuado para el operario.
Características técnicas:
Portabrocas rápido (mm) 13
Velocidad vacía (rev/min) 800
Peso (kg) 1,3
Longitud 219
Entrada de aire " 1/2
Consumo de aire (l/min) 113
Información técnica
Atributos
Capacidad de mandril
13
mm
Velocidad sin carga
800
rpm
Peso
1.3
kg
Consumo de aire
113
l/min
Longitud total
219
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
363,53
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días