Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Longitud (mm)  
Material   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
100
HCS
No disponible
10,89 €
por unidad
- +
Hoja para sierra de calar Bosch 2608630030
  • Referencia  Bosch: 2608630030
  • Nuestra referencia: 798322454000
  • N.º de pieza de fabricante Bosch: 2 608 630 030

Características técnicas

  • Longitud

    100
  • Material

    HCS
  • Referencia Bosch: 

    2608630030
  • Nuestra referencia: 

    798322454000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    2 608 630 030
  • Longitud

    100
  • Material

    HCS
100
HCS
No disponible
10,89 €
por unidad
- +
Hoja para sierra de calar Bosch 2608630014
  • Referencia  Bosch: 2608630014
  • Nuestra referencia: 798333419000
  • N.º de pieza de fabricante Bosch: 2 608 630 014

Características técnicas

  • Longitud

    100
  • Material

    HCS
  • Referencia Bosch: 

    2608630014
  • Nuestra referencia: 

    798333419000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    2 608 630 014
  • Longitud

    100
  • Material

    HCS
Ver productos comparados