Soportes para rodamientos
Diámetro interior | 62 mm |
---|---|
Altura de eje | 60 mm |
Diámetro interior | 62 mm |
---|---|
Altura de eje | 60 mm |
Material | cast iron |
Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
Altura | 113 mm |
Longitud | 205 mm |
Serie | SNL |
Número de orificios | 2 |
Diámetro exterior | 70.5 mm |
Anchura | 65 mm |
Entrega estimada (15) días