PCMF202311.5E


Casquillos, arandelas axiales y tiras

Referencias
skf:PCMF 202311.5 E
rubix:798117623000
ean:7316572038222
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura11.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCMF202311.5E


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Los casquillos con pestaña de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. A pesar de su diseño de paredes delgadas, pueden admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura11.5 mm
SeriePCMF
MaterialComposite E
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h