Manguito de sujeción SKF Power Transmission PHF FX10-30X55

Descripción

PHF FX10-30X55

Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key

Características

  • Dimensiones 30x55 mm
  • Par transmisible 500 N.m
  • Tipo FX10 
  • Diámetro de eje 30 mm
  • Diámetro de perforación 30 mm
  • Par de apriete para tornillos 15 N.m
  • Número de tornillos 10 
  • Tornillos M6 
  • Eje de presión superficial 95 N/mm²
  • Cubo de presión superficial 175 N/mm²
  • Fuerza axial 33 kN
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 26111500
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 26111500
ECCMA-13.5 26111500
ECLASS-511 23179103
ECLASS-602 23179103