Soportes para rodamientos
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Altura de eje | 112 mm |
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Altura de eje | 112 mm |
Material | Cast iron |
Distancia de fijación entre ejes | 290 mm |
Número de orificios | 2 |
Diámetro exterior | 345 mm |
Anchura | 145 mm |
Entrega estimada (15) días