Detalles de producto : SIERRA DE CALAR 701W ELECTRONICA - P. CERRADO + MALETIN
Descripción
Sierra de Calar 701 Electrónica con sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T, mecanismo anti-vibración de contrapesos patentado, acción pendular de 4 posiciones, base ajustable sin herramientas, arranque suave, rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V, soplador de la zona de corte. Potencia de salida 445, 0-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado 45º, capacidad máx. de corte 130mm, peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cubierta antiarañazos de la base, sistema antiastillas de la base, adaptador para extracción del serrín, maletín
Potente motor de 701 con velocidad variable que proporciona un corte rápido hasta 3100 carreras por minuto
Sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T
Mecanismo antivibración de contrapesos patentado y empuñadura de goma para trabajar sin vibraciones
Acción pendular de 4 posiciones para controlar la agresividad o suavidad del corte
Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45º a ambas lados
El electrónico asegura un control total de corte, obteniendo grandes acabados
Arranque suave mayor control de corte
Rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V para controlar la desviación de la hoja en la profundidad máxima de corte
Soplador de la zona de corte para una visión excelente de la línea de corte
Diseño modular para un fácil acceso a los componentes clave y para un mejor servicio
Características
Potencia : 701
Potencia de salida : 445
Carreras por minuto : 0-3100 cpm
Longitud de carrera : 26 mm
Capacidad de biselado : 45 °
Máx. Capacidad de corte [Madera] : 130 mm
Máx. Capacidad de corte [Acero] : 12 mm
Máx. Capacidad de corte [metales no ferrosos] : 30 mm
Peso : 2.8 kg
Longitud : 250 mm
Alto : 210 mm
Vibración Mano/Brazo - Madera : 6.0 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 2.0 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Acero : 5.0 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.5 m/s²
Presión sonora : 86 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 2.8 dB (A)
Presión Acústica : 97 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 2.8 dB (A)
Sierra de Calar 701 empuñadura cerrada
Cualidades
Potente motor de 701 con velocidad variable que proporciona un corte rápido hasta 3100 carreras por minuto
Sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T
Mecanismo antivibración de contrapesos patentado y empuñadura de goma para trabajar sin vibraciones
Acción pendular de 4 posiciones para controlar la agresividad o suavidad del corte
Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45º a ambas lados
Aplicaciones
ensures accuracy at cut start
For increased cutting performance in multiple applications and longer saw blade life.
consistent finish across all materials
Ensures a constant torque and cutting speed in any material
Added durability
Safe/clean work and a clear view of the cutting area
Fast blade changes without any tools
Creates clean cutting edge by minimising burst.
Smooth controllable operation
for cutting flush to an edge
To control blade deflection at maximium depth of cut applications