Fresas m. duro uso universal
Diámetro de cola | 6 mm |
---|---|
Forma de cabezal | Cylindrical with rounded tip WRC |
Longitud total | 0 mm |
Diámetro de cola | 6 mm |
---|---|
Forma de cabezal | Cylindrical with rounded tip WRC |
Longitud total | 0 mm |
Dientes | 3P |
Diámetro de cabezal | 8 mm |
Alcance | Universal applications |
Entrega estimada (15) días