Dispensador de toallitas limpiadoras Scott 6698

Descripción

6698 CAJA-6 PANOS SLIMROLL

Las toallas secamanos Scott® son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas convencionales y ofrecen una calidad constante a un precio asequible. Estas toallas secamanos cuentan con la certificación para estar en contacto con alimentos y son ideales para su uso en aseos concurridos, estaciones de higiene y zonas de contacto con alimentos. El diseño de alta capacidad permite reducir la necesidad de recargas y evitar que el producto se agote, lo que contribuye a aumentar la eficacia del tiempo y la satisfacción del usuario. La tecnología Airflex™ garantiza que las toallas sean ultraabsorbentes, especialmente en comparación con las toallas de papel convencionales. El tejido Airflex™ mantiene la resistencia cuando están húmedas, lo que evita que se reblandezcan o se desgarren, a la vez que conserva su textura suave y reconfortante. La tecnología de compresión de aire ofrece hasta un 18 % más de toallas de papel por paquete. Las toallas secamanos Scott® cuentan con ecoetiqueta europea, que garantiza que se fabrican de manera responsable en cada paso del proceso. Tamaño de hoja individual: 19, 8 cm (An). Compatible con los dispensadores de toallas secamanos en rollo Aquarius™ (códigos de producto 6953 y 7185).

toallas secamanos scott® slimroll™ de alta capacidad en color azul y de 1 capa. la tecnología airflex™ proporciona toallas muy suaves, resistentes y absorbentes, incluso cuando están húmedas. ancho de 19,8 cm, compatible con 6953 y 7185.

Características

Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 47131702
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 47131702
ECCMA-13.5 47131702
ECLASS-511 40000000
ECLASS-602 30000000