RS16B-2 CL


BS GT4 Winner Eslabón de unión

Referencias
tsubaki:RS16B 2 CL SC
rubix:902160001173
fabricante:72790162002
ean:8718472231328
Resumen técnico
Cadena16B2CL
Paso de cadena25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS16B-2 CL


La cadena de rodillos BS/DIN GT4 Winner RS de Tsubaki es la cadena más avanzada del mercado europeo. El producto está disponible en tamaños de cadena desde RF06B hasta RS48B*. Las ejecuciones simplex, duplex y triplex están a su disposición.
Tsubaki GT4 Winner está mejorada con las siguientes ventajas:
- Lube Groove Bush para retener el aceite en el punto de contacto, donde la cadena más lo necesita, proporcionando un depósito interno para el lubricante. El resultado es una cadena que dura más tiempo con menores costes de mantenimiento durante la vida útil de la cadena. Lube Groove Bush está disponible en tamaños RS16B a RS24B.
- Seamless Bush con un perfil cilíndrico muy preciso y acabado superficial que resulta en un mejor contacto superficial entre el pasador y el casquillo, y una mejor retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su potencia nominal de kW completa.
- El diseño del pasador de hundimiento central ofrece un fácil desmontaje de la cadena y las marcas en la cabeza del remache identificarán la rotación del pasador.
*Bujero rizado RF06B; RS56B/RS72B bajo pedido.

Información técnica


Atributos
Cadena16B2CL
Paso de cadena25.4 mm
EjecuciónDúplex
Anchura interior mín.17.02 mm
Diámetro de rodillo15.88 mm
Altura de placa21 mm
Grosor de placa4 mm
Longitud del perno75.2 mm
Tipo de placaRound
Diámetro del eje de la cadena8.28 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,08 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h