Rodamientos rígidos de bolas
Diámetro interior | 65 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 120 mm |
Anchura | 23 mm |
Diámetro interior | 65 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 120 mm |
Anchura | 23 mm |
Junta | Abierto |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | 6213 |
Material | Steel |
Jaula | Chapa metálica |
Velocidad de referencia | 12000 rpm |
Velocidad límite | 7500 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 40500 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 58500 N |
En stock; entrega ≈24/48h