Rodamientos rígidos de bolas
Diámetro interior | 15 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 35 mm |
Anchura | 11 mm |
Diámetro interior | 15 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 35 mm |
Anchura | 11 mm |
Junta | Dos escudos metálicos |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | 62 |
Material | Bearing steel |
Jaula | Chapa metálica |
Velocidad de referencia | 43000 rpm |
Velocidad límite | 22000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 3750 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 8060 N |
En stock; entrega ≈24/48h