22310 E W33


Rodamientos de rodillos a rótula

Referencias
skf:22310 E
rubix:022310000010
fabricante:127804
ean:7316571523484
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22310 E W33


Los rodamientos de rodillos a rótula tienen dos hileras de rodillos simétricos, una pista de rodadura del anillo exterior esférica común y dos pistas de rodadura del anillo interior inclinadas en ángulo respecto al eje del rodamiento. El punto central de la esfera en la pista de rodadura del anillo exterior está en el eje del rodamiento.
Los rodamientos de rodillos a rótula pueden admitir grandes cargas en ambos sentidos. Son autoalineables y se adaptan a la desalineación y a las flexiones del eje, prácticamente sin aumentar la fricción ni la temperatura. Este diseño incluye características para facilitar la relubricación. Los rodamientos pueden utilizarse en un sistema modular, que incluye soportes, manguitos y tuercas.

Cualidades

- Admite desalineaciones
- Gran capacidad de carga
- Admite niveles de vibración muy elevados
- Baja fricción y larga vida útil
- Mayor resistencia al desgaste

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x110x110 mm
Peso neto1826 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoCN
Serie223CE
JaulaAcero
Velocidad de referencia4800 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r224 N
Carga dinámica básica, radial - Cr228 N
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,78 Sin IVA
/ unidad
311,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días