Broca para madera Keil 181.180.450

Descripción

BROCA ESPIRAL MADERA TIPO LEWIS 18X460

Características

  • Longitud total 460 mm
  • Diámetro de perforación 18.00 mm
  • Longitud de corte 380 mm
  • Tipo de cola Hexagonal 
  • Diámetro de cola 12.00 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241601
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241601
ECCMA-13.5 23241601
ECLASS-511 21000000