Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro nominal

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 9 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro nominal (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
1,91
49
19
No disponible
28,34 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS Phantom 51.350.0191
  • Referencia  Phantom: 51.350.0191
  • Nuestra referencia: 798513154000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    1,91
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    19
  • Referencia Phantom: 

    51.350.0191
  • Nuestra referencia: 

    798513154000
  • Diámetro nominal

    1,91
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    19
2,3
49
19
No disponible
28,34 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS Phantom 51.350.0230
  • Referencia  Phantom: 51.350.0230
  • Nuestra referencia: 798404886000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    2,3
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    19
  • Referencia Phantom: 

    51.350.0230
  • Nuestra referencia: 

    798404886000
  • Diámetro nominal

    2,3
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    19
2,49
57
20
No disponible
29,10 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS Phantom 51.350.0249
  • Referencia  Phantom: 51.350.0249
  • Nuestra referencia: 798535740000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    2,49
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    20
  • Referencia Phantom: 

    51.350.0249
  • Nuestra referencia: 

    798535740000
  • Diámetro nominal

    2,49
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    20
2,7
57
20
No disponible
Log-in
- +
Escariador de máquina de HSS Phantom 51.350.0270
  • Referencia  Phantom: 51.350.0270
  • Nuestra referencia: 798335765000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    2,7
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    20
  • Referencia Phantom: 

    51.350.0270
  • Nuestra referencia: 

    798335765000
  • Diámetro nominal

    2,7
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    20
3,05
57
20
No disponible
29,10 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS Phantom 51.350.0305
  • Referencia  Phantom: 51.350.0305
  • Nuestra referencia: 798613870000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    3,05
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    20
  • Referencia Phantom: 

    51.350.0305
  • Nuestra referencia: 

    798613870000
  • Diámetro nominal

    3,05
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    20
Ver productos comparados