Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro

1 - 5 de 6 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro (mm)  
Diámetro de cola (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
32
13 mm / CM 2 / 3
Fecha de entrega a confirmar
133,37 €
por unidad
- +
Fresa de trepanar Ruko 113032
  • Referencia  Ruko: 113032
  • Nuestra referencia: 798439408000

Características técnicas

  • Diámetro

    32
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
  • Referencia Ruko: 

    113032
  • Nuestra referencia: 

    798439408000
  • Diámetro

    32
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
35
13 mm / CM 2 / 3
Fecha de entrega a confirmar
133,37 €
por unidad
- +
Fresa de trepanar Ruko 113035
  • Referencia  Ruko: 113035
  • Nuestra referencia: 798439406000

Características técnicas

  • Diámetro

    35
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
  • Referencia Ruko: 

    113035
  • Nuestra referencia: 

    798439406000
  • Diámetro

    35
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
44
13 mm / CM 2 / 3
Fecha de entrega a confirmar
170,34 €
por unidad
- +
Fresa de trepanar Ruko 113044
  • Referencia  Ruko: 113044
  • Nuestra referencia: 798439401000

Características técnicas

  • Diámetro

    44
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
  • Referencia Ruko: 

    113044
  • Nuestra referencia: 

    798439401000
  • Diámetro

    44
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
45
13 mm / CM 2 / 3
Fecha de entrega a confirmar
171,72 €
por unidad
- +
Fresa de trepanar Ruko 113045
  • Referencia  Ruko: 113045
  • Nuestra referencia: 798439400000

Características técnicas

  • Diámetro

    45
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
  • Referencia Ruko: 

    113045
  • Nuestra referencia: 

    798439400000
  • Diámetro

    45
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
60
13 mm / CM 2 / 3
Fecha de entrega a confirmar
293,33 €
por unidad
- +
Fresa de trepanar Ruko 113060
  • Referencia  Ruko: 113060
  • Nuestra referencia: 798439397000

Características técnicas

  • Diámetro

    60
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
  • Referencia Ruko: 

    113060
  • Nuestra referencia: 

    798439397000
  • Diámetro

    60
  • Diámetro de cola

    13 mm / CM 2 / 3
Ver productos comparados