Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro de perforación

Longitud total

1 - 5 de 24 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud total (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
2
49
Fecha de entrega a confirmar
1,73 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Ruko 258020
  • Referencia  Ruko: 258020
  • Nuestra referencia: 798328264000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    2
  • Longitud total

    49
  • Referencia Ruko: 

    258020
  • Nuestra referencia: 

    798328264000
  • Diámetro de perforación

    2
  • Longitud total

    49
2,5
57
Fecha de entrega a confirmar
2,06 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Ruko 258025
  • Referencia  Ruko: 258025
  • Nuestra referencia: 798328263000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Referencia Ruko: 

    258025
  • Nuestra referencia: 

    798328263000
  • Diámetro de perforación

    2,5
  • Longitud total

    57
3
61
Fecha de entrega a confirmar
2,18 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Ruko 258030
  • Referencia  Ruko: 258030
  • Nuestra referencia: 798328262000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    3
  • Longitud total

    61
  • Referencia Ruko: 

    258030
  • Nuestra referencia: 

    798328262000
  • Diámetro de perforación

    3
  • Longitud total

    61
3,5
70
Fecha de entrega a confirmar
2,58 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Ruko 258035
  • Referencia  Ruko: 258035
  • Nuestra referencia: 798328261000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    3,5
  • Longitud total

    70
  • Referencia Ruko: 

    258035
  • Nuestra referencia: 

    798328261000
  • Diámetro de perforación

    3,5
  • Longitud total

    70
4
75
Fecha de entrega a confirmar
3,00 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Ruko 258040
  • Referencia  Ruko: 258040
  • Nuestra referencia: 798328260000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    4
  • Longitud total

    75
  • Referencia Ruko: 

    258040
  • Nuestra referencia: 

    798328260000
  • Diámetro de perforación

    4
  • Longitud total

    75
Ver productos comparados