Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro de perforación

Longitud total

Longitud de corte

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
4
280
190
Fecha de entrega a confirmar
32,34 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Ruko 256040
  • Referencia  Ruko: 256040
  • Nuestra referencia: 798764148000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    4
  • Longitud total

    280
  • Longitud de corte

    190
  • Referencia Ruko: 

    256040
  • Nuestra referencia: 

    798764148000
  • Diámetro de perforación

    4
  • Longitud total

    280
  • Longitud de corte

    190
6
330
225
Fecha de entrega a confirmar
43,06 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Ruko 256060
  • Referencia  Ruko: 256060
  • Nuestra referencia: 798764150000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    6
  • Longitud total

    330
  • Longitud de corte

    225
  • Referencia Ruko: 

    256060
  • Nuestra referencia: 

    798764150000
  • Diámetro de perforación

    6
  • Longitud total

    330
  • Longitud de corte

    225
Ver productos comparados