Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro interior

Diámetro exterior

Anchura

1 - 3 de 3 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro interior (mm)  
Diámetro exterior (mm)  
Anchura (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
12
18
14,2
Fecha de entrega a confirmar
18,94 €
por unidad
- +
Rodamiento de agujas Koyo RAX712Y
  • Referencia  Koyo: RAX712Y
  • Nuestra referencia: 482071200005

Características técnicas

  • Diámetro interior

    12
  • Diámetro exterior

    18
  • Anchura

    14,2
  • Referencia Koyo: 

    RAX712Y
  • Nuestra referencia: 

    482071200005
  • Diámetro interior

    12
  • Diámetro exterior

    18
  • Anchura

    14,2
14
20
14,2
Fecha de entrega a confirmar
20,13 €
por unidad
- +
Rodamiento de agujas Koyo RAX714
  • Referencia  Koyo: RAX714
  • Nuestra referencia: 482071400005

Características técnicas

  • Diámetro interior

    14
  • Diámetro exterior

    20
  • Anchura

    14,2
  • Referencia Koyo: 

    RAX714
  • Nuestra referencia: 

    482071400005
  • Diámetro interior

    14
  • Diámetro exterior

    20
  • Anchura

    14,2
18
24
18,2
Fecha de entrega a confirmar
26,54 €
por unidad
- +
Rodamiento de agujas Koyo RAX718
  • Referencia  Koyo: RAX718
  • Nuestra referencia: 482071800005

Características técnicas

  • Diámetro interior

    18
  • Diámetro exterior

    24
  • Anchura

    18,2
  • Referencia Koyo: 

    RAX718
  • Nuestra referencia: 

    482071800005
  • Diámetro interior

    18
  • Diámetro exterior

    24
  • Anchura

    18,2
Ver productos comparados