Detalles de producto : GK 1530/6 SOPORTE PARA CANUTOS LIJADORES
Las láminas del abrasivo van montadas sobre una base en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética.
PORTAMANGUITOS GK 1530/6
Cualidades
The grooves allow the extension of the support and the sleeve is perfectly held in place during the work. Quick attachment and removal of the sleeve. The extreme precision of the overlay ensures the correct positioning of the abrasive sleeve on the sleeve holder during the work.