Cabezas de articulación
Diámetro interior | 14 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 37 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Diámetro interior | 14 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 37 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | SIKB |
Material | Bearing steel |
Rosca hembra | M 14 |
Capacidad de carga estát. | 27.5 N |
Capacidad de carga dinám. | 17 N |
Longitud | 77 mm |
Junta | Abierto |
Diámetro exterior | 37 mm |
Entrega estimada (15) días