Cabezas de articulación
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 75 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Diámetro interior | 30 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 75 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | SA |
Material | Bearing steel |
Rosca hembra | M 30x2 |
Capacidad de carga estát. | 81.5 N |
Capacidad de carga dinám. | 62 N |
Longitud | 149 mm |
Junta | Abierto |
Diámetro exterior | 75 mm |
Entrega estimada (15) días