Piñones simple con pre-taladro
Paso de cadena | 19.05 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 14 |
Paso de cadena | 19.05 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 14 |
Código ISO | 12B-1 |
Diámetro de piloto | 14 mm |
Diámetro indicativo | 85.61 mm |
Diámetro exterior | 93.6 mm |
Material | C45 steel |
Diámetro de perforación | 14 mm |
Anchura total | 35 mm |
Diámetro de círculo de corona | 93.6 mm |
En stock; entrega ≈24/48h