Piñones simple con pre-taladro
Paso de cadena | 9.525 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 30 |
Paso de cadena | 9.525 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 30 |
Código ISO | 06B-1 |
Diámetro de piloto | 12 mm |
Diámetro indicativo | 91.12 mm |
Diámetro exterior | 94.7 mm |
Material | C45 steel |
Diámetro de perforación | 12 mm |
Anchura total | 28 mm |
Diámetro de círculo de corona | 94.7 mm |
En stock; entrega ≈24/48h