Piñones para taper norma Europea
Paso de cadena | 12.7 mm |
---|---|
Perfil | Duplex (2) |
Número de dientes | 38 |
Paso de cadena | 12.7 mm |
---|---|
Perfil | Duplex (2) |
Número de dientes | 38 |
Código ISO | 08B-2 |
Casquillo cónico | 2012 |
Diámetro de cubo | 100 mm |
Diámetro indicativo | 153.8 mm |
Diámetro exterior | 158.6 mm |
Material | Acero C45 |
Anchura total | 32 mm |
Diámetro de círculo de corona | 158.6 mm |
En stock; entrega ≈24/48h