Piñones para taper norma Europea
Paso de cadena | 19.05 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 38 |
Paso de cadena | 19.05 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 38 |
Código ISO | 12B-1 |
Casquillo cónico | 2517 |
Diámetro de cubo | 108 mm |
Diámetro indicativo | 230.69 mm |
Diámetro exterior | 239 mm |
Material | Acero C45 |
Anchura total | 45 mm |
Diámetro de círculo de corona | 239 mm |
En stock; entrega ≈24/48h