Detalles de producto : PARKA T-2XL 870189 G-VISION ONE, ROJO/MARINO
Norma: EN ISO 20471 EN 343 EN14058 Parka bicolor, cierre de cremallera con solapa de cierre con botón, ajuste de las mangas en las muñecas mediante cintas de agarre; abertura inferior de la espalda para marcaje, ajuste de la cintura mediante cierres de cordón. Cuello marinero recto, capucha integrada en el cuello con cierre de cordón. Tiras reflectantes cosidas, 2 cinturones, 2 brazaletes por manga, 2 tirantes delanteros y traseros. Exterior de poliéster Oxford impermeable, recubierto de PU fluorescente. Interior de poliéster 100 % 140 g/m². Costuras termosoldadas. 2 bolsillos interiores exteriores inferiores con solapas con cierre de cinta autoadherente. 1 bolsillo interior monedero, cierre de cinta autoadherente. PUNTOS FUERTES Ropa de alta visibilidad, impermeable, costuras estancas, capucha integrada con ajuste, forro acolchado permanente. Insertos antisuciedad.