Parka de alta visibilidad GISS 870186

Descripción

PARKA T-M 870186 G-VISION ONE, ROJO/MARINO

Parka bicolor, cierre de cremallera con solapa y botones de presión, mangas con ajuste en puños mediante bandas de velcro, apertura en la parte inferior de la espalda para el marcaje, ajuste de cintura con bloqueador de cordón. Cuello azul marino recto, capucha incorporada en el cuello con cierre de cordón. Bandas retrorreflectantes cosidas, 2 cinturones, 2 brazaletes en cada manga, 2 tirantes trasero y delantero. Exterior de poliéster Oxford con revestimiento de PU impermeable fluorescente.
Interior 100 % poliéster 140 g/m2. Costuras impermeables termosoldadas.
2 bolsillos exteriores bajos sobrepuestos con solapa y cierre con bandas de velcro.
1 bolsillo interior para cartera, cierre con banda de velcro.
VENTAJAS
Prenda de alta visibilidad, impermeable, costuras impermeables, capucha incorporada con ajuste, forro acolchado fijo. Piezas antimanchas. Norma: EN471 EN14058

Características

  • Material Oxford Poliéster / Poliuretano 
  • Color Rojo / Azul Marino 
  • Tamaño
  • Clase EN20471
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 46181531
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 46181531
ECCMA-13.5 46181531
ECLASS-511 40019090
ECLASS-602 40019090