NIVELES 40CM 1-42-312


Nivel MLH Trapezoidal FatMax 100cm

Referencias
stanley:1-42-312
rubix:798585242000
ean:3253561423123
Resumen técnico
Longitud400 mm
Error admisible0.05 mm/mn
MaterialMetal

Detalles de producto : NIVELES 40CM 1-42-312


Descripción Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. Acabado de pintura epoxy. Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5mm/m. Base mecanizada. Fabricado en Francia Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21 La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precición Precisión mejorada: 0.05mm/m Máquina de fresado superficial útil Imanes de tierras (Malh) para una fuerza de agarre definitiva
Nivel MLH Trapezoidal FatMax 40cm

Cualidades

Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21 La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precición Precisión mejorada: 0.05mm/m Máquina de fresado superficial útil

Información técnica


Atributos
Longitud400 mm
Error admisible0.05 mm/mn
MaterialMetal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,60 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días