NIVELES 80CM 1-42-254


Nivel TMLH dos bases FatMax 60cm

Referencias
stanley:1-42-254
rubix:798585254000
ean:3253561422546
Resumen técnico
Longitud800 mm
Error admisible1 mm/mn
MaterialAluminio

Detalles de producto : NIVELES 80CM 1-42-254


Descripción Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. 2 burbujas Antichoc coloreadas, de Altuglas prácticamente irrompibles. Burbuja horizontal regulable. Revestimiento por polvorización electroestática muy resistente a los choques, a la abrasión y a la intemperie. 2 bases mecanizadas. Referencias moldeadas sobre los niveles. Precisión: +/- 1 mm/m.
Nivel TMLH dos bases FatMax 80cm

Información técnica


Atributos
Longitud800 mm
Error admisible1 mm/mn
MaterialAluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,16 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días